Schweisser Mütze Schwarz S

Artikel-Nr.: 206815049900S
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Unisex-Größe S
    Farbe schwarz
    Produktart Mütze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206815049900S
    EAN / GTIN 7330509845158
    Herstellernummer 206815049900S
    L-Nummer L00980 5298

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    98% Baumwolle, 2% antistatisch, flammhemmend, antistatisch, 230g/m²

    Funktionalität
    Kann unter dem Helm getragen werden

    Details
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Massangabe
    S = 54-56cm, M = 57-59cm, L = 60-62cm

    Beschreibung:

    • Eine elastische Schweißermütze, erhältlich in drei Größen
    • Die Mütze schützt vor Schmutz und kann problemlos unter einem Schweißerhelm getragen werden
    • Die Mütze bietet ein hervorragendes Profilierungspotenzial für Unternehmen
    • Zertifiziert nach EN ISO 14116, EN 1149-5

    Norm:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 14116, Index 3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb