VHM-Stirntorusfräser HPC 6 mm

Artikel-Nr.: 206263 6

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Zähnezahl Z: 5

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h9
Zähnezahl Z 5
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Maß ap max Zeilen 0,4 mm
Programmierradius 1 mm
Schneidenlänge Lc 3,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 28 mm
minimaler Schaftfreistellungs-⌀ D5 5,2 mm
maximaler Schaftfreistellungs-⌀ D6 5,9 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Einstellwinkel κ 12,5 Grad
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
Farbring grün
Produktart Stirntorusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206263 6
EAN / GTIN 4062406279875

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
135
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.

Verwendung:

Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Komplettbearbeitung unter HPC / HSC-Bedingungen.
Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich.

Hinweis:

Werkzeuge sind nachschleifbar.
Mit konisch ansteigender Freistellung um die Stabilität bei langer Auskragung zu garantieren.