• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schlosserhammer DIN Hickory-Stiel 33 mm

Artikel-Nr.: 205H.80
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205H.80
EAN / GTIN 3148517523685
Herstellernummer 205H.80
L-Nummer L60130 5801

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 350
  • L1 [mm]: 132
  • L2 [mm]: 33
  • Schaft: 210.MHB15
  • Gewicht in Kilogramm: 0,960

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb