{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205492 16M | |
EAN / GTIN | 4045197546135 | |
Herstellernummer | 205492 16M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Schruppfräser HPC 16M mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
231,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
125,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsprofil | HR | HR |
Gesamtlänge L | 110 | 108 |
Schneidenlänge Lc | 48 | 48 |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | ±0,12 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,041 |
Zähnezahl Z | 4 | 5 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |