GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser HPC 14 mm

Artikel-Nr.: 204015 14
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 7

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Steel
    Schneiden-⌀ DC 14 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 7
    Spiralwinkel 45 Grad
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 42 mm
    Gesamtlänge L 99 mm
    Schaft-⌀ Ds 14 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,11 mm
    Farbring grün
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 204015 14
    EAN / GTIN 4045197954534
    Herstellernummer 204015 14

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    360
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    340
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    300
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    290
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    300
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Schlichtoperationen.
    Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr.
    Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.
    Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.
    Geeignet für die Bearbeitung von Titan und Titanlegierungen.

    Hinweis:

    Nachschleifen ab ⌀ DC = 6 mm möglich.
    ae max = 0,1×D

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb