GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 6mm

Artikel-Nr.: 203062 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Uni
Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 42 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 10 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 16 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,8 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenverrundung rv 0,1 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,04 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Farbring grün
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 203062 6
EAN / GTIN 4062406569556
Herstellernummer 203062 6

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
190
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe. Neu entwickelte Geometrie und Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Fertigungsergebnisse bei höchsten Standzeiten in verschiedenen Werkstoffen. Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.

Vorteil:

  • Besonders vibrationsarmer Lauf.
  • Spezielle Nutenform, große Spanräume.
  • Speziell angepasste Kantenverrundung.
  • Optimiertes Substrat in Härte und Zähigkeit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser HPC, TiSiN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 6mm

GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
38,79 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
26,78 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
291 Stück sofort lieferbar
46,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
43,37 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
22,36 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar
22,37 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
38,38 €
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein nein
Schneiden-⌀ DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Schneidenlänge Lc 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Toleranz Nenn-⌀ e8 e8 f8 e8 e8 e8 e8
Zähnezahl Z 4 3 4 4 3 4 4
Schaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb