• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schlosserhammer mit Hickory-Stiel 20 mm

Artikel-Nr.: 202H.1/4
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202H.1/4
EAN / GTIN 3148517524217
Herstellernummer 202H.1/4
L-Nummer L60130 3551

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickorystiel, sichere Stielaufnahme mit Stahlkeil

Merkmal:

  • d [mm]: 20
  • L [mm]: 275
  • L1 [mm]: 65
  • Schaft: 210.MHB07
  • Gewicht in Kilogramm: 0,140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb