HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC 11,7 mm

Artikel-Nr.: 202414 11,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,03
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Steel
    Schneiden-⌀ DC 11,7 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,03
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 45 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,4×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 26 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 38 mm
    Freistellungs-⌀ D1 11,2 mm
    Gesamtlänge L 83 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm
    Farbring grün
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 202414 11,7
    EAN / GTIN 4045197776198
    Herstellernummer 202414 11,7

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GGG
    K
    190
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Schruppen und Schlichten.
    Bis 1×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.

    Vorteil:

    Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb