{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 46 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,7 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202399 12 | |
EAN / GTIN | 4045197858290 | |
Herstellernummer | 202399 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Fräser MTC 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
177,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
185,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
560 Stück sofort lieferbar
92,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar
91,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 93 | 93 | 93 | 93 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spiralwinkel | 45 | 45 | 38 | 38 |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |