{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202396 8 | |
EAN / GTIN | 4045197858160 | |
Herstellernummer | 202396 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Fräser MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
61,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
425 Stück sofort lieferbar
64,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
76,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
49,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.039 Stück sofort lieferbar
40,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
47,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
72,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
51,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
133,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
40,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm | 27 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 25 mm |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 38 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 38 Grad | 42 Grad | 42 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | f8 | 0 / −0,03 | d11 | e8 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |