{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 21 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202293 5 | |
EAN / GTIN | 4045197931191 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
581 Stück sofort lieferbar
28,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.164 Stück sofort lieferbar
28,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
972 Stück sofort lieferbar
19,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
20,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidenlänge Lc | 13 | 13 | 13 | 9 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |