{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 42 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,065 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,09 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202278 16 | |
EAN / GTIN | 4045197655189 | |
Herstellernummer | 202278 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser mit Innenkühlung MTC 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
227,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
197,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
458,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
333,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
328,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | DLC | unbeschichtet | TiAlN | TiSi | AlCrN |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | gelb | gelb | blau | blau | blau |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | h6 | e8 | f8 | f8 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |