{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Schaftform | HA | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201842 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197543417 | |
Herstellernummer | 201842 0,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Mini-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 0,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
354 Stück sofort lieferbar
16,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
26,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | 90 Grad |
Gesamtlänge L | 38 mm | 38 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | e8 |
Typ | N | N |
Zähnezahl Z | 3 | 2 |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | 1,25 |