• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bügelsägeblätter 32 ZPZ V232 HE 10St

Artikel-Nr.: 20146V232HE
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
Produktart Bügelsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20146V232HE
EAN / GTIN 082472201468
Herstellernummer 20146V232HE
L-Nummer L51190 4

Beschreibung

Beschreibung:

  • T2™ Technologie: Ein revolutionäres neues Sägeblattdesign mit einer bis zu 100% längeren Lebensdauer gegenüber der vorherigen Generation von LENOX® Säbelsägeblättern.
  • Bruchsicher: Bi-Metall Konstruktion mit 5% Kobalt, erlaubt den Blättern sich zu biegen und flexibel zu sein, ohne zu brechen bei hervorragender Schnittleistung.
  • Blattabmessungen: 300 x 13 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb