Ersatzspitzen-Paar gerade Ø 3,2 mm

Artikel-Nr.: 2011670
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2011670
EAN / GTIN 4010886877555
Herstellernummer 2011670
L-Nummer L60160 4957

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Spitzen Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet Sperrstift austauschbar Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, rot tauchisoliert Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen Ersatzspitzen-Paar erhältlich

Merkmal:

  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Spitzen-Ø: 3,2 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb