{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,01 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Schneidenlänge Lc | 3 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,91 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu Guss | 0,0034 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu Guss | 0,0042 mm | |
Schnittgeschwindigkeit vc in Alu Guss | 156 m/min | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201130 2X30 | |
EAN / GTIN | 4045197589644 | |
Herstellernummer | 201130 2X30 |