Schlosserhammer Graphitstiel SLS 30 mm

Artikel-Nr.: 200C.30SLS
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 200C.30SLS
EAN / GTIN 3662424029516
Herstellernummer 200C.30SLS
L-Nummer L60130 9342

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern200C.32SLS

Merkmal:

  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 30
  • Gewicht in Kilogramm: 0,495

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb