Erdspitzen für Leitern bis Baujahr 2004 bzw. Leitern ohne nivello-Leiterschuh

Artikel-Nr.: 19939
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19939
    EAN / GTIN 4031405199392
    Herstellernummer 019939
    L-Nummer L90110 1047

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für den Leitereinsatz auf gewachsenem Boden
    • Passend für Leitern bis Bau 2004 bzw. Leitern ohne nivello® Leiterschuh
    • Montage an Leiterholm oder Quertraverse möglich
    • Stahlspitzen mit Erdteller universell passend von Holmhöhe 50 bis 98 mm
    • 1 Satz = 2 Stück

    Merkmal:

    • Breite: 40 mm
    • Höhe: 130 mm
    • Länge: 240 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Stahl verzinkt
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Verstellbereich: 48 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb