Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 58 mm

Artikel-Nr.: 19914
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19914
    EAN / GTIN 4031405199149
    Herstellernummer 019914

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sicherer Stand auf unebenem Boden
    • Höhenverstellbar, kann bei Bedarf mühelos am Holm befestigt werden
    • Verstellbereich max. 375 mm
    • inklusive zwei Heftnieten

    Merkmal:

    • Breite: 100 mm
    • Holmbreite: 25 mm
    • Holmhöhe: 58 mm
    • Länge: 559 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Kunststoff, Stahl verzinkt
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
    • Verstellbereich: 375 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb