• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Rollwerkbank 1,25 m breit mit 7 Schubladen

Artikel-Nr.: 1988468
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1988468
EAN / GTIN 4010886876954
Herstellernummer 1988468
L-Nummer L60160 836

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Maße: H 985 x B 1250 x T 550 mm
  • 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Zubehör:
  • 10 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT oder 2005 CT)
  • Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L
  • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 7
  • Arbeitshöhe: 985
  • Arbeitsplatte-Abmessung: 1250 x 550 x 30 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 30 mm
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 750 kg
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 1.250 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 550 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Schubladentyp:
    • 1x Typ 1, H. = 75 mm extra breit
    • 4x Typ 2, H. = 67 mm
    • 1x Typ 3, H. = 137 mm
    • 1x Typ 4, H. = 207 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 1000 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Anzahl Regalböden: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb