Rollen anschraubbar für Holm 58 mm

Artikel-Nr.: 19846
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19846
EAN / GTIN 4031405948440
Herstellernummer 019846
L-Nummer L90110 871
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Federrolle für unteres Leiterende
  • 1 Satz = 2 Stück
  • Hinweis zur Rollennachrüstung: Für das leichte Verschieben der Stehleitern im unbelasteten Zustand, müssen die Leiterteile mit zwei lösbaren Metallstreben (2 Stück Bestell-Nr. 19831) verbunden werden, die zusätzlich die Standsicherheit erhöhen

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge: 117 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt , Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb