LED Lampen Satz ∙ wireless charging

Artikel-Nr.: 1979W1/3
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Taschenlampe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1979W1/3
    EAN / GTIN 4000896241408
    Herstellernummer 1979W1/3
    L-Nummer L60140 5410

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wireless charging
    • Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
    • LED Lampen Satz, 3-teilig
    • 1x 1979W-82 LED Pocket Light
    • 1x 1979W-92 LED Slim Light
    • 1x 1979WP-2 Ladepad für 2 Lampen
    • 1x USB-C Kabel, 100 cm
    • 1x 5 V, 2 A Netzteil
    • Stromversorgung: Drahtloses Laden
    • LED Technik: COB/SMD
    • Schutzart (IP): IP65
    • Anzahl Werkzeuge: 3

    Lieferumfang:

    LED Pocket Light ∙ wireless charging 1979W-82 ∙ 1979W-92

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb