• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

LED Slim-Light ∙ L x B x H: 367 mm x 62 mm x 47 mm

Artikel-Nr.: 1979N-92
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1979N-92
EAN / GTIN 4000896241415
Herstellernummer 1979N-92
L-Nummer L60140 5411

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lademöglichkeit / Stromversorgung über USB-C Buchse 5 V, maximal 1 A
  • Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel (ohne USB-Netzteil)
  • 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  • 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  • 120° verstellbarer und in 5 Stufen arretierbarer Aluminium-Kopf zur Einstellung der Arbeitsbereich-Ausleuchtung
  • Akku-Kapazität: 4500 mAh (+30% zum Vorgänger)
  • Leuchtdauer Hauptlicht: 3–14 h
  • Leuchtdauer Toplicht: 11 h
  • Lichtstrom Toplicht: 110–1100 lm (+10% zum Vorgänger)
  • Lichtstrom Toplicht: 150 lm
  • Großflächige, homogene Ausleuchtung
  • Dimmschalter auf Rückseite der Lampe – optimale Lichtanpassung
  • Wechsel zwischen Top- und Haupt-Licht über Hauptknopf
  • Starker gummierter Haltemagnet an Unterseite
  • Ausklappbarer 360° drehbarer Haltehaken
  • Solider Standfuß für guten Stand auch auf nicht metallischen Untergründen
  • Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
  • LED Technik: COB/SMD
  • Lichtstrom 100%: 1100 lm
  • Leuchtdauer 100%: 3 h
  • Ladezeit: 4.5 h
  • Schutzart (IP): IP65
  • Schutzart (IK): IK08
  • Abmessungen / Länge: 367 mm x 62 mm x 47 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb