Federrolle für Regalleiter

Artikel-Nr.: 19782
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Antirutschmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19782
EAN / GTIN 4031405197824
Herstellernummer 019782
L-Nummer L90110 1345
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Regalleitern
  • Montagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten

Merkmal:

  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Edelstahl, Aluminium, Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 0 °
  • Produkttyp: Links
  • Rollendurchmesser: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb