• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Laufrolleneinheit komplett für Schiebe-/Seilzugleitern

Artikel-Nr.: 19772
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19772
EAN / GTIN 4031405197725
Herstellernummer 019772

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 2 x Wandlaufrollen, 1 x Laufrollenachse

Merkmal:

  • Breite: 100 mm
  • Länge: 322 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rollendurchmesser: 100 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb