• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

Federrolle für Regalleiter

Artikel-Nr.: 19682
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19682
EAN / GTIN 4031405196827
Herstellernummer 019682
L-Nummer L90110 1208

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Regalleitern
  • Montagematerial ist im Lieferumfang nicht enthalten

Merkmal:

  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Edelstahl, Aluminium, Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 0 °
  • Produkttyp: Rechts
  • Rollendurchmesser: 80 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb