Entnahmesperre Oberleiter Sprossen-Mehrzweckleiter

Artikel-Nr.: 19631
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Material Kunststoff
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19631
EAN / GTIN 4031405196315
Herstellernummer 019631
L-Nummer L90110 1240

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verhindert die Entnahme des aufgesetzten Schiebeleiterteils gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m. Zur Nachrüstung an Leitern, die vor der Normänderung hergestellt wurden

Merkmal:

  • Breite: 17 mm
  • Höhe: 10 mm
  • Länge: 34 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb