Flachrundzange 40Gr gebogen 200 mm

Artikel-Nr.: 195A.20G
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 195A.20G
    EAN / GTIN 3662424087189
    Herstellernummer 195A.20G
    L-Nummer L60130 8892

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlanke, fein geriffelte Backen mit seitlichem Drahtschneider
    • Seitlicher Drahtabschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²). 183AE: Lange, gerade und feine Backen mit Abisolierung und Anziehen, 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm².
    • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
    • Ergonomische, rutschfeste und chemikalienbeständige PVC-Griffe, ohne auf gute Zugänglichkeit zu verzichten
    • Ausführung: Lackiert, korrosionsbeständig

    Merkmal:

    • B [mm]: 18
    • C [mm]: 69
    • D [mm]: 2,9
    • E [mm]: 3,6
    • E1 [mm]: 9
    • L [mm]: 200
    • Gewicht in Gramm: 192

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb