Universal-Abzieher, mit Hakenbremse

Artikel-Nr.: 1956337
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Zweiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1956337
    EAN / GTIN 4036976120875
    Herstellernummer 1956337
    L-Nummer L60160 1692

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kräftige, im Gesenk geschmiedete Ausführung
    • Abzughaken aus einem Stück geschmiedet
    • Mit Hakenbremse - Sicherung gegen ungewolltes Verrutschen der Haken. Auf Tastendruck kann der Haken auf der Traverse verschoben werden
    • Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen
    • Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
    • Austauschbare Haken für mehrere Spanntiefen lieferbar

    Merkmal:

    • Anzahl der Arme: 2
    • Anzahl der Haken: 2
    • Ausführung: 2-armig
    • Belastung des gesamten Abziehers (max.) [t]: 3 t
    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 22 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,0 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 15 mm
    • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 17 mm
    • Skaleneinteilung vorhanden: x
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 100 mm
    • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 100 mm
    • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 50 mm
    • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 140 mm
    • Spindel Aufnahme: M14x1,5mm
    • Spindel Druckstückart: Spitze
    • Spindel Gewindegröße: M14x1,5x140mm
    • Spindel Gewindelänge (nutzbar) [mm]: 140 mm
    • Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert
    • Spindel Schlüsselweite: 17 mm
    • Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw.
    • Zugkraft (max.) [t]: 3,0
    • 1000 V isoliert: nein
    • 3D-Daten vorhanden: nein
    • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
    • Haken parallel verschiebbar: ja
    • Hakenbremse vorhanden: ja
    • Hydraulikspindel vorhanden: nein
    • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
    • Schnellspannhebel vorhanden: nein
    • Schrauben inklusive: nein
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • Spindelspitze auswechselbar: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb