Stufen-Ersatz-Set für Stufenstehleiter ML

Artikel-Nr.: 19484
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Zubehör für Leitern

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 19484
    EAN / GTIN 4031405194847
    Herstellernummer 019484

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Stufen-Stehleitern ML aus Aluminium
    • 1 Satz = 1 Stufe, 2 Stufenhalter, 4 Schrauben
    • Hinweis: Bitte Stufenlänge bei Bestellung angeben

    Merkmal:

    • Breite: 85 mm
    • Höhe: 30 mm
    • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
    • Material: Aluminium
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
    • Stufenbreite: 381 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb