Steckhaken mit Abhebe-Sicherung

Artikel-Nr.: 19471
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19471
EAN / GTIN 4031405194717
Herstellernummer 019471
L-Nummer L90110 1238

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Sprossen-Schiebeleitern und Sprossen-Mehrzweckleitern aus Aluminium
  • Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

  • Breite: 113 mm
  • Länge: 100 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: rechts, mit Abhebe-Sicherung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb