Winkelfräser Form D 60°, unbeschichtet, ⌀ js16 DC: 25mm

Artikel-Nr.: 194120 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js16 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1833
  • Toleranz Nenn-⌀: js16
  • Zustellrichtung: horizontal
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 5
Norm DIN 1833
Toleranz Nenn-⌀ js16
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Zähnezahl Z 10
Freistellungs-⌀ D1 11,5 mm
Gesamtlänge L 67 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schneidenlänge Lc 10 mm
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 60 Grad
Farbring ohne
Form D
Produktart Winkelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 194120 25
EAN / GTIN 4045197109866
Herstellernummer 194120 25

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
35
Stahl < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt.
Form D nur am Umfang schneidend, geradeverzahnt.

Hinweis:

Zum Fräsen kleiner Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb