Diagonal-Seitenschneider VDE 180mm

Artikel-Nr.: 192A.18VE
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192A.18VE
EAN / GTIN 3662424099625
Herstellernummer 192A.18VE
L-Nummer L60130 9720

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neues Backenprofil für längere Lebensdauer und größeren Schneidbereich
  • Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen: 192A.18VE: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
  • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit:- Rückholfeder- Haltering(der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 20
  • D max. [mm]: 2,2
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 180
  • CU max. Ø[mm²]: 0,7-4,5
  • Gewicht in Gramm: 260

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb