Seitenschneider 180 mm

Artikel-Nr.: 192A.18G
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 192A.18G
    EAN / GTIN 3662424076633
    Herstellernummer 192A.18G
    L-Nummer L60130 9746

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Feine, flache und fein gezahnte Backen für festen Griff und Zugänglichkeit
    • Besonders beständige, Kohlenstoffstahl-Legierung
    • Ergonomische, rutschfeste und chemikalienbeständige PVC-Griffe, ohne auf gute Zugänglichkeit zu verzichten
    • Ausführung: lackiert, korrosionsbeständig
    • 192A.18G: 2.2mm 205 kg/mm²

    Merkmal:

    • B [mm]: 26
    • C [mm]: 20
    • D max. [mm]: 2,2
    • D min.-max. [mm]: 11
    • E [mm]: 2,2
    • L [mm]: 180
    • Gewicht in Gramm: 230

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb