{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 45 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 192605 16M | |
EAN / GTIN | 4067263290933 | |
Herstellernummer | 192605 16M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppfräser HSS-Co8 16M mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
121 Stück sofort lieferbar
71,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
49,46 €
37,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 45 | 48 |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |