Schruppfräser HSS-PM 18 mm

Artikel-Nr.: 192541 18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ js14 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: WR
  • Toleranz Nenn-⌀: js14
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 18 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS PM
Norm DIN 844 B
Fräsprofil WR
Toleranz Nenn-⌀ js14
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 36 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 63 mm
Gesamtlänge L 123 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,7 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,075 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192541 18
EAN / GTIN 4045197547576
Herstellernummer 192541 18

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit hinterschliffenem Kordelprofil.
Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
  • Weiträumige, feinstgeschliffene Span-Nuten.
  • Spezieller Spanwinkel für Alu und NE-Metalle.

Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung.

Vorteil:

Die großen Spanräume sind für hohe Zerspanungsvolumen geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb