• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Dig. 3-Punkt-Innenmesspistole inkl. Ring 70 - 85 mm

Artikel-Nr.: 1924532
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 1924532
EAN / GTIN 4029713050016
Herstellernummer 1924532

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Durchgangsbohrungen
  • Befestigungsgewinde zum Wechseln von Meausringköpfen
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
  • Ab Messbereich 12 mm mit Messflächen mit Kabidenspitze
  • Als Anzeigegerät wird eine digitale Anzeige empfohlen

Beschreibung:

DIGI-MET 3-Punkt-Innenmesspistole inkl. Ring 70-85mm, für Durchgangsbohrungen, Messköpfe durch Anschlussgewinde austauschbar, Digitale Messuhr als Anzeigegerät empfohlen, Lieferung im Kunststoffetui

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 70 - 85
  • Messtiefe: 97 mm

Norm:

Factory standard
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb