• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Messkopf einzeln für 3-Punkt Innenmessschrauben 16 - 20 mm

Artikel-Nr.: 1922518
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1922518
EAN / GTIN 4029713049515
Herstellernummer 1922518

Beschreibung

Ausführung:

  • Ab Messbereich 12 mm mit hartmetallbestückten Messflächen
  • Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher

Beschreibung:

Messkopf einzeln für 3-Punkt-Innenmessschraube 16-20mm, Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12mm, ab Messbereich 12mm für Messungen bis Bohrungsgrund

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 16 - 20

Norm:

DIN 863-4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb