Ausführung:
- DIN 863-4
- Messwert: 0.001 mm*
- Messwert: 0.005 mm
- Leseteile sind seidenverchromt
- Steigung 0,5 mm
- Messstifte mit Hartmetall-Spitze ab Messbereich 12 mm
- Ratschenanschlag
- Ab Messbereich 12 mm für Durchgangs- und Sacklöcher
- Kalibrierzertifikat für Ring und Gerät
Beschreibung:
3-Punkt-Innenmesschraube, für Durchgangsbohrungen und Sachlochbohrungen. Messstifte auf Hartmetall. Steigung 0,5 mm, Ablesung 0,001 / 0,005 mm. Mit Gefühlsratsche. Inklusive Zertifikat für Ring und Messgerät
Merkmal:
- Messwert: 0,005 mm
- Messbereich (mm): 20 - 25
- Fehlergrenze (mm): 0,004 mm
- Fehlergrenze (µm): 4 µm
- Messtiefe: 68 mm
Norm:
863-4