• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Höhenmessgerät, Digitale Anzeigeeinrichtung 0-12″

Artikel-Nr.: 192-150
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
Messtechnik digital
Produktart Höhenmess- und Anreißgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 192-150
EAN / GTIN 4946368049151
Herstellernummer 192-150

Beschreibung

Beschreibung:

Das Höhenmessgerät mit Messuhr, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Einfache und sichere Ablesung mit Doppel-Zählwerk und Messuhr. Handrad für komfortable Bedienung. Hartmetallbestückte Anreißnadel.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 12
Ziffernschrittwert: 0,01 mm/0,001″
Genauigkeit: Kann verwendet werden, um die Höhe der Messerkantenform zu messen
Skalenteilungswert: Anreißnadel-Klemmung (12,7 x 6,35 mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,0015″/±0,03 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±0,04 mm/0,0015″
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Anreißnadel, Anreißnadelhalter und Abdeckung

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb