• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Knoten-Kettensicherung

Artikel-Nr.: 19188
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19188
EAN / GTIN 4031405191884
Herstellernummer 019188
L-Nummer L90110 1025

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knoten-Kettensicherung bei Stehleitern anstelle von Polyestergurten
  • Länge 2,0 m
  • 1 Satz = 2 Ketten mit Befestigungen

Merkmal:

  • Länge: 2000 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl feuerverzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: Knoten-Kettensicherung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb