• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Haken für Spezialleiter, abgewinkelt bis 100 mm

Artikel-Nr.: 19182
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19182
EAN / GTIN 4031405191822
Herstellernummer 019182
L-Nummer L90110 802

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz = 2 Stück

Merkmal:

  • Breite: 26 mm
  • Durchmesser/Auflage bis: 100 mm
  • Hakentyp: abgewinkelt
  • Länge: 186 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl beschichtet
  • Materialausführung: Kunststoffüberzug
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb