{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | k10 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 44 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,25 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,066 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 191581 16 | |
EAN / GTIN | 4045197973801 | |
Herstellernummer | 191581 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schaftfräser HSS-PM 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
119,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
78,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
70,93 €
55,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
113,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
86,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 |
Schaft | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 | DIN 1835 B mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Schneidenlänge Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Schneidstoff | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |