Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung Edelsteingelagert, 0,5 mm, 0,002 mm

Artikel-Nr.: 1913AB-10
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1913AB-10
EAN / GTIN 4946368841144
Herstellernummer 1913AB-10
L-Nummer L40010 13793

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Ausführung mit extra kleinem Durchmesser - Metrisch. Dies ist eine kompakte Messuhr mit einem ø 31 / 36 mm Außenring, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,5 mm
Skalenteilungswert: 0.002
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb