Schaftfräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 16mm

Artikel-Nr.: 191340 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 42 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Schaft DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 63 mm
Gesamtlänge L 123 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,046 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 191340 16
EAN / GTIN 4045197101891
Herstellernummer 191340 16

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Stahl < 500 N/mm²
P
28
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Exzentrischer Hinterschliff.
  • Weiträumige, feingeschliffene Span-Nuten.
  • Äußerst feiner Schliff der Schneiden − dadurch sehr saubere Werkstückoberflächen.
  • Spezieller Spanwinkel für Alu.

Hinweis:

Zum Fräsen von Bohrnuten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb