• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Lochsprosse Edelstahl V4A

Artikel-Nr.: 19126
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19126
EAN / GTIN 4031405191266
Herstellernummer 019126

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auftrittbreite 30 mm, Loch Ø 6 mm
  • Nur in genannten Längen lieferbar
  • Ausführung in Stahl blank oder Edelstahl 1.4571

Merkmal:

  • Länge: 470 mm
  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossentiefe: 29 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb