• Alle Bestellungen, die bis zum 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.25 bearbeitet

ergo-pad Griffzone Typ 2 für Stufenstehleiter beidseitig begehbar

Artikel-Nr.: 19052
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19052
EAN / GTIN 4031405190528
Herstellernummer 019052
L-Nummer L90110 1008
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisch geformte Griffzone für ein leichteres und komfortableres Handling unserer Stufenleitern
  • Anbringung am optimalen Tragepunkt
  • Integrierter Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand (Bestell-Nr. 19051 und 19052)

Merkmal:

  • Breite: 45 mm
  • Höhe: 174 mm
  • Länge: 174 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Produkttyp: Typ 2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb