Bimetall-Sägeblatt

Artikel-Nr.: 1879383
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Handsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1879383
EAN / GTIN 4010886861400
Herstellernummer 1879383
L-Nummer L60160 936

Beschreibung

Beschreibung:

Ersatz-Bimetall-Sägeblatt für No. 407

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 13 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 1 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 314 mm
  • Material: Bimetall
  • 1000 V isoliert: nein
  • Sägeblatt beidseitig verwendbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb