RM-FCR-1050-H7N-CS-C IC07 Vollhartmetall-Reibahlen, zylindrischer Schaft, gedrallte Nut, nach DIN 212B,für die Bearbeitung von Durchgangsbohrungen

Artikel-Nr.: 1870648
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Reibahle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1870648
EAN / GTIN 7291075397529
Herstellernummer 1870648
L-Nummer L24010 32

Beschreibung

Beschreibung:

Reibahle - Solid / gelötet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10.5 mm, Schneidkantenlänge (L) 41 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10.5 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 41 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb