Beschreibung:
Dies ist ein Digimatic Universal-Winkelmesser mit Datenausgabe, der Ihnen die folgenden Funktionen bietet: Sichere Ablesung über klar erkennbare Digitalanzeige. Automatische Abschaltung nach 10 Minuten, einfache Justierung über feste Referenzpunkte. Die Messschiene ist über die ganze Länge verschieb- und klemmbar. Feineinstellung für exaktes Justieren beliebiger Winkelmaße. Mit Anschlussmöglichkeit an Höhenmess- und Anreißgerät Serie 192 über Halter.
Merkmal:
Nullstellung: Ja
Ziffernschrittwert: 1' (0,01°)
Wiederholpräzision: 1' (0.01°)
Anzeige: LCD mit einer Höhe von 6,5mm
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, 1x Batterie CR-2.032, 300 mm Stahllineal, Halter für Höhenmessgeräte
Energieversorgung: 1 Batterie CR-2032
Batterielebensdauer: ca. 2.000 Stunde